※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
車輪径(Φmm)
100
注文コード
75388126
品番
SHS-R100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
120
許容荷重(daN)
118
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
車輪幅(mm)
32
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
30M
取付高H(mm)
132
取付穴径P(mm)
11
偏芯E(mm)
35
自重(kg)
1.15
車輪径D(Φmm)
100
車軸径d(mm)
12
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪