プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)125 注文コード75388135 品番SHS-R125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)147 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム 形状自在車S 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.30M 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)32 自重(kg)1.3 車輪径D(Φmm)125 車軸径d(mm)32 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする