強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 75388688 品番 125X1S
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。

使用荷重(t)1.5 車径(mm)125 用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 形状フック型 厚さ(mm)56 全長(mm)395 質量(kg)5 シャフト径(Φmm)20 全幅(mm)140 溝幅(mm)16 寸法F(mm)22 寸法E(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする