強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(8.3kg) 注文コード 75388697 品番 150X1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。

使用荷重(t)2 車径(mm)150 用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 形状フック型 厚さ(mm)60 全長(mm)465 質量(kg)8.3 シャフト径(Φmm)28 全幅(mm)168 溝幅(mm)20 寸法F(mm)28 寸法E(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする