強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12kg) 注文コード 75388706 品番 175X1S
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。

使用荷重(t)3 車径(mm)175 用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 形状フック型 厚さ(mm)70 全長(mm)530 質量(kg)12 シャフト径(Φmm)32 全幅(mm)190 溝幅(mm)22 寸法F(mm)30 寸法E(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする