スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
ロープ径(Φmm)
1
注文コード
75388724
品番
SC1X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,050
この商品は
ロープ径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ロープ径(Φmm)
1
破断荷重(kg)
85
材質
ステンレス
全長(m)
ワイヤー:100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75388724
SC1X100
07554653
SC1×100
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ
1個
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました