スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス豆ブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(45g)
注文コード
75388803
品番
15X1MS
参考基準価格(税別)
¥2,225
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
10
全長A(mm)
61
溝幅(mm)
6、B:21
厚さC(mm)
16
質量(g)
45
車輪径(Φmm)
15
材質(本体)
ステンレス