ステンレス豆ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(150g) 注文コード 75388837 品番 25X1MS
参考基準価格(税別)¥3,475 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
使用荷重(kg)60 全長A(mm)85 溝幅(mm)8、B:30 厚さC(mm)22 質量(g)150 車輪径(Φmm)25 材質(本体)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする