スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス豆ブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(400g)
注文コード
75388855
品番
50X1MS
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
250
全長A(mm)
130
溝幅(mm)
13、B:55
厚さC(mm)
28
質量(g)
400
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス