スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス豆ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
使用荷重(kg)
20
注文コード
75388864
品番
20X2MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
使用荷重・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
20
全長A(mm)
75
溝幅(mm)
6、B:25
厚さC(mm)
31
質量(g)
100
材質
ステンレス
車径(mm)
20