スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス豆ブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(300g)
注文コード
75388873
品番
25X2MS
参考基準価格(税別)
¥5,725
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
60
全長A(mm)
85
溝幅(mm)
8、B:30
厚さC(mm)
45
質量(g)
300
車輪径(Φmm)
25
材質(本体)
ステンレス