スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス豆ブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(500g)
注文コード
75388889
品番
32X2MS
参考基準価格(税別)
¥7,925
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
125
全長A(mm)
95
溝幅(mm)
9、B:36
厚さC(mm)
48
質量(g)
500
車輪径(Φmm)
32
材質(本体)
ステンレス