ベステックスキャスター

(1件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)40 材質(車輪)ナイロン 注文コード75388923 品番HE-N40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は車輪径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます

車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)20 許容荷重(daN)19.6 取付座(mm)51×31 取付ピッチ(mm)40×20 取付高(mm)58 材質(車輪)ナイロン 用途軽量運搬車などに 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.25N ストッパーなし 取付高H(mm)58 取付穴径P(mm)5.5 偏芯E(mm)20 車輪径D(Φmm)40 自重(g)115 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75388896
2023-07-21
用途:
台車の交換用タイヤとして
建設業・工事業

小型の台車の車輪が破損してしまい、タイヤのみを探していたので購入しました。
安価なので購入しましたが、耐用年数に関しては今後使用してみて判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする