強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

(18件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75388995 品番 100X1SO
参考基準価格(税別)¥11,150 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。

使用ロープ径(mm)(最大)12 車輪径(Φmm)100 型式オーフ型 質量(kg)3.2 質量(g)3200 寸法H(mm)40 シャフト径(Φmm)17 全幅(mm)B:112 使用荷重(t)1 全長A(mm)318 溝幅(mm)14 寸法A(mm)318 寸法B(mm)112 寸法G(mm)25 厚さC(mm)50 ベケット内径(Φmm)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※記載の使用荷重は動滑車としての吊上げ荷重です。定滑車としての使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06386581
2021-03-17
用途:
伐採作業に利用
製造業

750kgのチルホールに動滑車として使用1.5tまで引っ張ることができ、大型チルホールより軽く使用用途が広がります。お尻にリングが有るので1個の滑車で3倍まで引っ張り力を上げることが出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
06386572
2021-05-13
用途:
資機材の吊り上げ・吊下げ
建設業・工事業

思ったより軽量で持ち運びが楽でした。滑車の状態も滑りやすく使いやすかったです。

対象商品:
06386572
2020-08-04
用途:
幹線引き
株式会社悠電 様 (建設業・工事業)

1tonあるので心配要らず安全に作業する事ができました。また配送も早いです

対象商品:
06386563
2018-05-08
用途:
樹木伐採、電柱建てなどに使用
ADACHI・EDS 様

樹木の伐採、枝はらいや電柱建てに使っています。頑丈な作りで安心です。耐荷重0.5tでは少々重いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06386581
2017-02-24
用途:
レッカー車
菅自動車 様

安くて製品的にもすごくよかった。使い方しだいだと思いますが、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
06386572
2016-07-15
用途:
海でのサンプリング
サービス業

まだ使用しておりませんが、ホームセンターより2500円程低価格で、大満足Jしております。

1人が参考にしています
対象商品:
06386563
2016-02-02
用途:
住宅外壁に取り付け、下階から薪を引き上げるために使用する
株式会社あっとホーム 様 (建設業・工事業)

特種な使い方です。

一般住宅の2階に薪ストーブが付いていまして、1階外部から薪を2階に引き上げるために使用しました。小型でしっかり耐加重があり、満足しております。

要望は緑だけでなく黒やシルバーがあるととってもいいなと感じました。(建物の美観に関わるので・・・・)

こんな使い方される人はいないかと思いますが、参考までに。

1人が参考にしています
対象商品:
06386572
2015-12-03
用途:
二階倉庫に物品格納用
農・林・水産業

動滑車に使用するが、地面に着地転倒するとロープが外れ、姿勢が上下逆転しやすいので、滑車上部の固定フック部にロープガイドを溶接した。それによりロープが張れると必ず正倒立して牽引フックにスリングがかけやすくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする