画像準備中

六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 注文コード75388997 品番IS6HB-B7M2070P25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します

トラスコ品番704-9701 材質SNB7 タイプ半ねじ ねじピッチ(mm)2.5 寸法L(mm)70 規格ISO4032 寸法d(mm)M20 表面処理黒色酸化処理 二面幅(mm)30 強度区分8.8 ねじ部長さ(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする