HI-LEAD
HI-LEADの ボルト
HI-LEADの 六角ボルト
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4組)
注文コード
75389015
品番
IS6HBN-B7M2070P25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番
704-9700
セット内容
六角ボルト1本、六角ナット1個
材質
ボルト:SNB7+ナット:40ACR
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
2.5
寸法L(mm)
70
規格
ISO4032
寸法d(mm)
M20
表面処理
黒色酸化処理
二面幅(mm)
30
強度区分
8.8
ねじ部長さ(mm)
46