画像準備中

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4組) 注文コード75389031 品番IS6HBN-B7M2075P25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します

トラスコ品番704-9702 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質ボルト:SNB7+ナット:40ACR タイプ半ねじ ねじピッチ(mm)2.5 寸法L(mm)75 規格ISO4032 寸法d(mm)M20 表面処理黒色酸化処理 二面幅(mm)30 強度区分8.8 ねじ部長さ(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする