スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75389047
品番
125X2S(フック型)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です
シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
8
シャフト径(Φmm)
20
全幅(mm)
B:140
使用荷重(t)
1.5
全長A(mm)
395
溝幅(mm)
D:16
寸法F(mm)
22
寸法E(mm)
28
厚さC(mm)
93