スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75389056
品番
150X2S(フック型)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です
シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
13.5
シャフト径(Φmm)
28
全幅(mm)
B:168
使用荷重(t)
2
全長A(mm)
465
溝幅(mm)
D:20
寸法F(mm)
28
寸法E(mm)
32
厚さC(mm)
105