スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75389065
品番
175X2S(フック型)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です
シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
車輪径(Φmm)
175
質量(kg)
173.5
シャフト径(Φmm)
32
全幅(mm)
B:190
使用荷重(t)
3
全長A(mm)
530
溝幅(mm)
D:22
寸法F(mm)
30
寸法E(mm)
35
厚さC(mm)
120