強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75389074 品番 200X2S(フック型)
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です
シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。

車輪径(Φmm)200 質量(kg)25 シャフト径(Φmm)38 全幅(mm)B:205 使用荷重(t)4 全長A(mm)615 溝幅(mm)D:25 寸法F(mm)35 寸法E(mm)38 厚さC(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする