曜日別特売
L-QPB-01 超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式 朝日産業 75389505

超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75389505
品番
L-QPB-01
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
トラスコ品番
691-8470
幅(mm)
183
高さ(mm)
179
出力(W)
20
奥行(mm)
66
電源(V)
100-240
消費電力(W)
20
電源コード(m)
3
出力コード長さ(m)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする