※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25R-25 ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業 75390226 25R-25 ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業 75390226

ベステックスゴム車輪

(1件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75390226 品番25R-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。

ボス幅(mm)14 許容荷重(kg)10 穴径d(Φmm)4.7 材質ゴム 車輪径(Φmm)25 車輪幅(mm)13 アズワン品番65-1864-34 特性衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75390235
2017-09-13
用途:
駐車場出入り口扉の修理

跳ね上げ式の駐車場の扉の車輪が劣化、代用品に購入してコマ穴を空け直して取付しました。部品がもう無かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする