ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75390244 品番25R-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。

材質ゴム 車輪径D(Φmm)38 車輪幅W(mm)17 ボス幅(mm)20 許容荷重(kg)20 穴径d(Φmm)6.2 アズワン品番65-1864-36 特性衝撃吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする