ベステックスウレタン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75390436 品番25UR-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。

許容荷重(kg)30 ボス幅(mm)20 穴径d(Φmm)6.2 材質ウレタン 車輪幅W(mm)17 車輪径D(Φmm)38 特性耐油性、耐摩耗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする