オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 車輪のみ
ベステックスウレタン車輪
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75390445
品番
25UR-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
19
許容荷重(kg)
40
ボス幅(mm)
24
穴径d(Φmm)
6.2
材質
ウレタン
荷重種別
高荷重
特性
耐油性、耐摩耗性