ベステックスウレタン車輪

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75390463 品番 25UR-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。

車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)25 許容荷重(kg)65 ボス幅(mm)30 穴径d(Φmm)8.2 材質ウレタン 荷重種別高荷重 特性耐油性、耐摩耗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする