2点吊りワイヤー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75390831 品番 2W6-10 2点吊りワイヤー
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。

全長(m)1 最大使用荷重(kg)600 用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S ロープ径(Φmm)6 端末仕様フック付/鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75390874
2022-12-22
用途:
コンクリート製品の吊具として
株式会社慧和ブロック 様 (建設業・工事業)

長さもベストで、フックの返しがついているので安心して、玉掛作業が出来る。

対象商品:
75390831
2019-10-15
用途:
電気工事時
有限会社紙谷電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変良い商品です。
ワンタッチで良い。
また機会あれば使用します。

対象商品:
75390847
2019-04-20
用途:
玉かけ用(建築材料)
赤木建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ワイヤー、フック、すべて加工はきれいで、癖もなく納得いく商品です。

対象商品:
75390856
2018-10-01
用途:
重い製品をフォークリフトで釣り上げる際に使用
製造業

通常の使用には何の問題もなく使えます 丈夫でいいですが フックにスリングを2本掛けする際に フックの多きさがもう少し大きいと良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする