乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 穴径(Φmm)20・30.5 注文コード75390832 品番14CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴径など12種類から選べます 他の種類を見る

1.高安全性
レーザーによる溶接の為、チップの溶接強度が高まり、切削熱によるチップとびを解消。安全な作業をお約束します。
2.高付加価値
レーザー溶接は、ダイヤを傷めません。だから乾式切断には、威力を発揮、鋳鉄管の切断も可能です。ダイヤ層を最後まで使用できますからさらに、お得です。

用途コンクリート二次製品・U字溝・レンガ・ヒューム管・石材・ALC・瓦・陶製品・鋳鉄管 等の切断 穴径(Φmm)20・30.5 外径(Φmm)355 刃厚(mm)2.8 チップ幅(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75390832 14CL 31047015 14CL(穴径20Φ) 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 1枚 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75390832 14CL 31047024 14CL(穴径22Φ) 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 1枚 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75390832 14CL 31047040 14CL(穴径25.4Φ) 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 1枚 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75390832 14CL 31047049 14CL(穴径30.5Φ) 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 1枚 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする