乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 穴径(Φmm)30.5 注文コード75390848 品番16CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴径など12種類から選べます 他の種類を見る

1.高安全性
レーザーによる溶接の為、チップの溶接強度が高まり、切削熱によるチップとびを解消。安全な作業をお約束します。
2.高付加価値
レーザー溶接は、ダイヤを傷めません。だから乾式切断には、威力を発揮、鋳鉄管の切断も可能です。ダイヤ層を最後まで使用できますからさらに、お得です。

用途コンクリート二次製品・U字溝・レンガ・ヒューム管・石材・ALC・瓦・陶製品・鋳鉄管 等の切断 穴径(Φmm)30.5 外径(Φmm)407 刃厚(mm)3.2 チップ幅(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75390848 16CL 31047058 16CL(穴径30.5Φ) 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 1枚 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする