4点吊りワイヤー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75390883 品番 4W6-10 4点吊りワイヤー
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。

使用荷重(t)0.5 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 最大使用荷重(kg)900 長さ(m)1 ロープ径(Φmm)6 用途吊具 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75390883
2023-04-28
用途:
作業場の2階からの荷物吊り
農・林・水産業

作業場の2階から荷物用のゴンドラを吊るのに購入しました。ホームセンターには無い特殊器具なので見つけたときは喜びました。ワイヤーの太さも十分で、余裕がありそうです。長さが選べるのもいいですね。

対象商品:
75390883
2023-03-09
用途:
フレームなどの台車にのせたりする場面で。

今までは2本のワイヤーで釣っていましたが、うまく釣るのが大変でした、
4点吊りワイヤーだと、スピーディーに釣れるようになりました。

対象商品:
75390883
2022-01-16
用途:
機械の吊り上げ
株式会社古京碾茶加工場 様 (農・林・水産業)

コスパが良い
500kぐらいの吊り上げには使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
75390926
2021-10-03
用途:
金網フェンスを吊るとき
建設業・工事業

もう少し金額を抑えていただければありがたい。物はいいと思います。

対象商品:
75390926
2020-10-23
用途:
機械の吊り上げてのメンテナンス
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

4点吊り上げて、安心して作業出来ましたワイヤーのよれもなくてスムーズです。

対象商品:
75390901
2019-11-13
用途:
吊作業
ニシリク株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて使いやすいです。大きさもちょうどいい大きさで満足しています。

対象商品:
75390892
2014-06-05
用途:
仮設トイレの搬入・搬出時にユニック作業時に使用
株式会社プロイコム 様

扱いやすく、又注文後納品が早く便利。
商品も、手ごろな価格な割りにしっかりしている。
消耗品なので、定期的に購入しなければならないが、価格・品質・納期等
かなり満足いく商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22
質問:
2トンまでいけますか?
回答:
品番:4W6-10はワイヤー4本でワイヤー径φ6o、ワイヤー長さ1.0mを表しております。
使用荷重約1.0tとなります。

荷重2tの商品でしたら、ワイヤー径9oの4W9-10が該当致します。
2014-01-23

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする