4W9-20 4点吊りワイヤー 4点吊りワイヤー オーエッチ工業 75390926 4W9-20 4点吊りワイヤー 4点吊りワイヤー オーエッチ工業 75390926

4点吊りワイヤー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ロープ径(Φmm)9 長さ(m)2 注文コード75390926 品番4W9-20 4点吊りワイヤー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品はロープ径・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。

使用荷重(t)1 適合(リング)OR-19、(フック)WL-08S 最大使用荷重(kg)1800 長さ(m)2 ロープ径(Φmm)9 用途吊具 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75390883
2023-04-28
用途:
作業場の2階からの荷物吊り
農・林・水産業

作業場の2階から荷物用のゴンドラを吊るのに購入しました。ホームセンターには無い特殊器具なので見つけたときは喜びました。ワイヤーの太さも十分で、余裕がありそうです。長さが選べるのもいいですね。

対象商品:
75390883
2023-03-09
用途:
フレームなどの台車にのせたりする場面で。

今までは2本のワイヤーで釣っていましたが、うまく釣るのが大変でした、
4点吊りワイヤーだと、スピーディーに釣れるようになりました。

対象商品:
75390883
2022-01-16
用途:
機械の吊り上げ
株式会社古京碾茶加工場 様 (農・林・水産業)

コスパが良い
500kぐらいの吊り上げには使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
75390926
2021-10-03
用途:
金網フェンスを吊るとき
建設業・工事業

もう少し金額を抑えていただければありがたい。物はいいと思います。

対象商品:
75390926
2020-10-23
用途:
機械の吊り上げてのメンテナンス
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

4点吊り上げて、安心して作業出来ましたワイヤーのよれもなくてスムーズです。

対象商品:
75390901
2019-11-13
用途:
吊作業
ニシリク株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて使いやすいです。大きさもちょうどいい大きさで満足しています。

対象商品:
75390892
2014-06-05
用途:
仮設トイレの搬入・搬出時にユニック作業時に使用
株式会社プロイコム 様

扱いやすく、又注文後納品が早く便利。
商品も、手ごろな価格な割りにしっかりしている。
消耗品なので、定期的に購入しなければならないが、価格・品質・納期等
かなり満足いく商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする