※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の 金具付き繊維スリング
2点リベルトスリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75390935
品番
2S25-10 2点吊りスリング
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1
ベルト色
ブルー
端末仕様
2本吊(鍛造セーフティ)
用途
吊具
使用荷重(t)
1.5 (最大)
全長(m)
1
使用荷重(kg)
1500(最大)
最大使用荷重(kg)
1500
チェーン本数
2点