※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の 金具付き繊維スリング
2点リベルトスリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75390953
品番
2S35-10 2点吊りスリング
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
1
ベルト色
ブルー
用途
吊具
タイプ
鍛造セーフティ
使用荷重(t)
2(最大)
全長(m)
1
使用荷重(kg)
2000(最大)
最大使用荷重(kg)
2000
チェーン本数
2点