※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の 金具付き繊維スリング
2点リベルトスリング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75390962
品番
2S35-15 2点吊りスリング
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
1.5
ベルト色
ブルー
用途
吊具
タイプ
鍛造セーフティ
使用荷重(t)
2(最大)
全長(m)
1.5
使用荷重(kg)
2000(最大)
最大使用荷重(kg)
2000
チェーン本数
2点