4点吊りスリング

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75390987 品番 4S25-15 4点吊りスリング
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。

ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)1.5 ベルト色ブルー 端末仕様安全レバー付き(フック) 用途吊具 仕様安全レバー付き(フック) 種別4本吊 質量(kg)0.75(リング)、0.25(フック) タイプ鍛造セーフティ 寸法(縦×横)(mm)140×70(リング)、110×71(フック) 材質(フック)S45C 最大使用荷重(kg)2000 チェーン本数4点 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※120°以上の吊り角度では使用しないでください。60°以内での使用を推奨します。
※記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75390987
2023-06-01
用途:
人孔桝を吊るとき
建設業・工事業

スリングなのでワイヤーと違いからまず、まとめやすいです。

対象商品:
75391005
2019-10-15
用途:
機械等吊り上げ作業
株式会社 寿運送 様 (運輸・通信業)

ワイヤーのフック付4本セットはあったのですが、傷がつくこともあるので購入しました。
当て物をしなくてもいいので便利です。

対象商品:
75390987
2018-08-15
用途:
コンテナ吊り上げ

始めてのスリングタイプの4点吊り。
キンクも起きず、重量も軽いため扱いやすいです。

対象商品:
75390971
2015-12-13
用途:
クレーンでつるす

長すぎる、もっと短いのがあるといい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする