※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75391075
品番
OS-70SG
参考基準価格(税別)
¥45,830
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
500
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#6×500
頭部長(mm)
207
質量(kg)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応