※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75391084
品番
OS-80SG
参考基準価格(税別)
¥64,020
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
74
全長(mm)
550
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#8×550
頭部長(mm)
221
質量(kg)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応