ARMOR-X
ARMOR-Xの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ARMOR-Xの カバー・ケース・ポーチ
ARMOR-Xの タブレットケース
IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75391269
品番
MXS-A8S
参考基準価格(税別)
¥11,909
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。
対応機種
10.5-inch iPad Pro&iPad Air ( 3rd )
色
ブラック
特性
耐衝撃/防水・防塵/スタンド機能/ハンドル付
タイプ
ケース型
セット内容
本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ
質量(g)
217.3
寸法(cm)
25×16.2×1.8
防塵防水性能
IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能
MIL STD 810F-516