MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305

MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305
MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305
MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305
MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305
MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305
MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305
MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305
MXS-iPad-M6 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ] ARMOR-X 75391305

IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 6th ) [ Black ]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75391305品番MXS-iPad-M6
参考基準価格(税別)¥10,891販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。

対応機種iPad mini ( 6th )ブラック特性耐衝撃/防水・防塵/スタンド機能/ハンドル付タイプケース型セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ質量(g)209寸法(cm)21.7×14.6×1.4防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof耐衝撃性能MIL STD 810F-516
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする