ARMOR-X
ARMOR-Xの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ARMOR-Xの カバー・ケース・ポーチ
ARMOR-Xの スマホケース
IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 12 [ Black ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75391314
品番
MX-IPH-12
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもiPhoneを守ります。
対応機種
iPhone 12
タイプ
ケース型
色
ブラック
特性
耐衝撃/防水・防塵/カラビナ付/ストラップホルダー
セット内容
防水保護ケース、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ K、グリップストラップx1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ
質量(g)
96
寸法(cm)
15.8×8.1×1.2
防塵防水性能
IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能
MIL STD 810F-516