ITSKINS
ITSKINSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ITSKINSの カバー・ケース・ポーチ
ITSKINSの タブレットケース
Hybrid Solid Folio for 12.9-inch iPad Pro ( 5th ) [ Black ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75391375
品番
APP3-HBSFO-BLCK
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
衝撃を吸収するエアポケットを実装した、耐衝撃ケース
スリムな保護ケース
3mからの落下に対応する耐衝撃性能
エアポケット付きのクラウンとエッジが、衝撃を吸収して分散
対応機種
iPad Pro 12.9 inch ( 5th )
特性
耐衝撃
タイプ
ケース型
色
ブラック
材質
PC/TPU
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
28.65×1.34×23.08
質量(g)
335
仕上
マット
耐衝撃性能
3mからの落下に対応する耐衝撃性能