ITSKINS
ITSKINSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ITSKINSの カバー・ケース・ポーチ
ITSKINSの タブレットケース
Spectrum Stand for iPad mini ( 6th ) [ Navy Blue ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75391393
品番
APM6-SPSTD-NVBL
参考基準価格(税別)
¥4,073
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デバイスに究極の落下保護と抗菌防御を
対応機種
iPad mini ( 6th )
特性
スタンド機能/落下保護/抗菌防御
タイプ
ケース型
色
ネイビー
材質
TPU
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
20.20×1.36×14
質量(g)
14.4
仕上
マット