Nしじみわかめスープ ファミリータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40袋) 注文コード75391497 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

しじみ100個分のオルニチンを配合。あごだしとアサリだしで充実のだし感。

成分エネルギー 15kcal、たんぱく質 1.0g、脂質 0.6g、炭水化物 1.7g、食塩相当量 2.0g 原材料食塩(国内製造)粉末醤油・砂糖・乳糖・ほたてエキス・オルニチン・しじみエキス・植物蛋白加水分解物・チキンエキス・香辛料・あさりエキス・あご粉末・魚醤粉末・かきエキス・酵母エキス・ごま油・あじ煮干粉末・昆布エキス・でん紛・具(わかめ・いりごま・ねぎ・しじみ・還元水あめ・醤油・砂糖・食塩・デキストリン・しょうが)調味料(アミノ酸等)加工デンプン・ピロリン酸鉄・カラメル色素・香料・酸化防止剤(V・E)酸味料・(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 寸法(mm)200×150×58 質量(g)82 アレルギー乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする