三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75391603 品番 D4RB5N200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル
三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品

ケーブル長(m)20 クロ 規格RS-422ケーブル 端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線 対応商品(三菱電機製)GT21-C200R4-25P5 用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※QCPU・QモーションCPU(ミニDIN6Pポート搭載)に接続の場合、DQ-CNV0□と組み合わせて使用します。
※接続先「QCPU ベーシックモデル」を除きます。
※接続先Q02PHCPU/Q06PHCPU/Q12PHCPU/Q25PHCPU/Q12PRHCPU/Q25PRHCPUを除きます。
マルチCPUシステムの構成に含めないでください。
※Q4ARCPUに対応していません。
※AモーションCPUに対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする