三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75391637 品番 D4RB5M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル
三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品

ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422ケーブル 端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線 対応商品(三菱電機製)GT21-C30R4-8P5 用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする