ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75391689
品番
D2CAB-OD-A(0.15M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
DAFXIH-CABV、DFX0-CABV側:D-SUB9P プラグ⇔GOT側:バラ線 RS-232Cケーブル
ケーブル長(m)
0.15
色
クロ
規格
RS-232Cケーブル
端子
D-SUB9P プラグ⇔バラ線
用途
三菱表示器GT1030、GT1020のシーケンサ接続用RS-232CポートをD-SUB9P プラグに変換するためのインタフェースケーブルです
注意
※DAFXIH-CABVまたはDFX0-CABVと組み合わせて使用します。
※DAFXIH-CABVと接続する場合はケーブル長0.15mをご使用ください。
※GT1030、GT1020にシーケンサ接続用RS-232Cポートが搭載されている機種に限ります。