三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75391707 品番 D4CAB-FW-A(1M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子
対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB
RS-485ケーブル (2線式)
RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応

ケーブル長(m)1 クロ 規格RS-485ケーブル 端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子 用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルです RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする