ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの エアプラズマトーチ用交換部品
ダイヘンの プラズマチップ
チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75391723
品番
H839K02
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
3,198
バスケットに入れる
タイプ
50A用チップ
適合電流(A)
50
適合機種
CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201
チップ長さ(mm)
17