チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75391732 品番 H839K03
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
タイプ30A用チップ 適合電流(A)30 適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201 チップ長さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする